{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 25 mm | |
Opname | Cilinderschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 24,8 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Nuttige lengte L1 | 63 mm | |
Schacht-⌀ DS h6 | 25 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 35 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210551 25 | |
EAN/GTIN | 4045197662309 | |
Nummer fabrikant | 210551 25 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |