{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 16 mm | |
Opname | Cilinderschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 15,8 mm | |
Totale lengte L | 90 mm | |
Nuttige lengte L1 | 42 mm | |
Schacht-⌀ DS h6 | 16 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 15 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210551 16 | |
EAN/GTIN | 4045197658883 | |
Nummer fabrikant | 210551 16 |