{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkop-⌀ D | 12 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 142 graden | |
Opnamegrootte | 12 mm | |
Koplengte l | 16 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,6 mm/omw. | |
Schacht | GARANT TopCut | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren |
Artikelnummer | 210405 12 | |
EAN/GTIN | 4045197607737 | |
Nummer fabrikant | 210405 12 |