{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Soort | HB730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 20 mm | |
Snijlengte L2 | 12 mm | |
Maximale snijdiepte ap max in staal < 900 N/mm2 | 4,8 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Vrije lengte | 20 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210360 16 | |
EAN/GTIN | 4045197523440 | |
Nummer fabrikant | 210360 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Kopieerfreeskop, HB730, ⌀ D h10: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 139,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 125,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 139,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Type | N | W | H |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal en schuin |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,5×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen | Snij-inzetdeel voor het frezen |