{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Coating | ongecoat | |
Snijkant-⌀ D | 25 mm | |
Soort | HU730 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 36 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
Opnamegrootte | 24 mm | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Koplengte l | 32 mm | |
Snijlengte L2 | 19 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 12,5 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,18 mm | |
Vrije lengte | 32 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 210355 25 | |
EAN/GTIN | 4045197557728 |