{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Radius R | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 28 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 73 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207115 12 | |
EAN/GTIN | 4045197229564 | |
Nummer fabrikant | 207115 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 77,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
619 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 118,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 73 | 73 | 73 | 73 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Aantal tanden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Producttype | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees | Volradius- en kogelfrees |