{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Totale lengte L | 58 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207115 8 | |
EAN/GTIN | 4045197229540 | |
Nummer fabrikant | 207115 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.038 stuks direct leverbaar
€ 24,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
469 stuks direct leverbaar
€ 69,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen ;0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen ;0,05×D bij kopieerfrezen | 0,2×D bij kanten ;0,05×D bij kopieerfrezen |
Totale lengte L | 58 | 58 | 58 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Type | N | N | H |
Aantal tanden Z | 2 | 2 | 2 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |