{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Radius R | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 3 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 0,95 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207115 1 | |
EAN/GTIN | 4045197229458 | |
Nummer fabrikant | 207115 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.272 stuks direct leverbaar
€ 18,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
138,00 €
€ 83,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
138,00 €
€ 87,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,03×D bij kopieerfrezen | 0,03×D bij kopieerfrezen |
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden | 30 graden |
Type | N | N | N | H | H |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |