{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,7 mm | |
Totale lengte L | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,113 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207115 16 | |
EAN/GTIN | 4045197229588 | |
Nummer fabrikant | 207115 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 144,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 80,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 213,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | rood |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Radius R | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Snijlengte Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Aantal tanden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |