{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 14 mm | |
Radius R | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 26 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Volradius- en kogelfrees |
Artikelnummer | 207115 10 | |
EAN/GTIN | 4045197229557 | |
Nummer fabrikant | 207115 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-volradiusfrees 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.153 stuks direct leverbaar
€ 37,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 94,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | rood |
Totale lengte L | 66 | 66 | 66 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 14 | 14 | 14 |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | h10 | f8 |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |