VHM-volradiusfrees 12 mm

Artikelnummer: 207125 12

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
423 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 12 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h10
    Aantal tanden Z 2
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Inwendige koeling nee
    Snijlengte Lc 16 mm
    Radius R 6 mm
    Totale lengte L 73 mm
    Schacht-⌀ Ds 12 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Volradius- en kogelfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 207125 12
    EAN/GTIN 4045197126399
    Nummer fabrikant 207125 12

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    350
    Aluminium > 10% Si
    N
    250
    Staal < 500 N/mm²
    P
    160
    Staal < 750 N/mm²
    P
    140
    Staal < 900 N/mm²
    P
    130
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    70
    Staal < 55 HRC
    H
    50
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    320
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht