VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ DC: 1,8mm

Artikelnummer: 207125 1,8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 5 mm
Radius R 0,9 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,006 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,006 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207125 1,8
EAN/GTIN 4045197126313
Nummer fabrikant 207125 1,8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 1,8mm

VHM-volradiusfrees, TiAlN, ⌀ DC: 1,8mm

op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
€ 19,80
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 41,10
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
€ 44,30
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 47,30
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
65,60 €
€ 46,20
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 47,50
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN Diamant TiAlN
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Schacht DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6
Snijlengte Lc 5 mm 2 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Tolerantie nominale ⌀ h10 f8 f8 f8 f8 f8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen