{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Snijkantradius R1 | 4 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 55 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206351 20/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542427 | |
Nummer fabrikant | 206351 20/4,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/4,0mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 356,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 202,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 304,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 309,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 309,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 19 mm | 19,5 mm | 19,5 mm | 19,8 mm | 19 mm | 19 mm | 19,5 mm | 19,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Snijkantradius R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |