{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206351 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542373 | |
Nummer fabrikant | 206351 16/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 44 mm | 42 mm | 42 mm | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15,8 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 40 graden | 45 graden | 42 graden | |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |