{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 31 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,18 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206255 16/1,0 | |
EAN/GTIN | 4062406156299 | |
Nummer fabrikant | 206255 16/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM-torusfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 16/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,8 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 42 graden | 38 graden | 40 graden | 45 graden |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |