{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,09 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206255 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406156213 | |
Nummer fabrikant | 206255 6/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM-torusfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 6/0,5mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 50,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 40,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 77,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 63,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |