{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 31 mm | |
Snijkantradius R1 | 4 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,18 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend | 0,2 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206255 16/4,0 | |
EAN/GTIN | 4062406156312 | |
Nummer fabrikant | 206255 16/4,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM-torusfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC/ R1: 16/4,0mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 180,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 211,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Type | W | W | N | W | N |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Snijkantradius R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |