{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206351 4/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542182 | |
Nummer fabrikant | 206351 4/1,0 |