{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206351 12/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542366 | |
Nummer fabrikant | 206351 12/4,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/4,0mm
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 154,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten |
Totale lengte L | 83 mm | |
Inwendige koeling | nee | nee |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Snijkantradius R1 | 4 mm |