{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Snijkantradius R1 | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206351 8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197542267 | |
Nummer fabrikant | 206351 8/1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA 8/1,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
€ 86,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 65,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 | 25 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten ;0,05×D bij kopieerfrezen | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 | 7,8 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 38 | 38 |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees |