GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/4,0mm

Artikelnummer: 206359 20/4,0
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 41 mm
Snijkantradius R1 4 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 74 mm
Vrijloop-⌀ D1 19,5 mm
Totale lengte L 126 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,1 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,13 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206359 20/4,0
EAN/GTIN 4045197943583
Nummer fabrikant 206359 20/4,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Voordeel:

geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.
HPC-frees met verschillende hoekradiussen voor alle radiale overgangen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 20/4,0mm

GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/4,0mm

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 410,00
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 286,00
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 202,00
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 309,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Vrijloop-⌀ D1 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19 mm 19,5 mm
Inwendige koeling nee nee nee nee nee
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Snijkant-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Spiraalhoekeigenschap ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk
Snijkantradius R1 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen