{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Snijkantradius R1 | 2 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206359 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197943293 | |
Nummer fabrikant | 206359 6/2,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
€ 56,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 68,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 70,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 92,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 31,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,1×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 13 mm |
Type | N | W | H | W | W | N |
Snijkantradius R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |