VHM-torusfrees 6/2,0 mm

Artikelnummer: 206065 6/2,0

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 7 mm
Snijkantradius R1 2 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 21 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,5 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,03 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,034 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206065 6/2,0
EAN/GTIN 4045197766250
Nummer fabrikant 206065 6/2,0

Toepassingstabel

Alum.
N
330
Aluminium (kortspanend)
N
300
Aluminium > 10% Si
N
230
PMMA acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
100
CuZn
N
120
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: R1 = ±0,01 mm.
Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.
Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek, kopse snijkantradiussen.
Hoge stabiliteit
door versterkte kern.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-torusfrees  6/2,0 mm

VHM-torusfrees 6/2,0 mm

op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 70,80
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 56,00
op aanvraag
Op voorraad
111 stuks direct leverbaar
€ 68,80
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 92,20
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
€ 31,80
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 57,80
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen 0,1×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Vrijloop-⌀ D1 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,8 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijlengte Lc 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 13 mm 13 mm
Type W W H W N N
Snijkantradius R1 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Producttype Torusfrees Torusfrees Torusfrees Torusfrees Torusfrees Torusfrees

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen