{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen; 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekafronding rv | 0,1 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202989 6 | |
EAN/GTIN | 4062406244996 | |
Nummer fabrikant | 202989 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX M VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
48,90 €
€ 30,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
55,40 €
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.362 stuks direct leverbaar
€ 32,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
515 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.066 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
934 stuks direct leverbaar
41,50 €
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
41,50 €
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 86,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.372 stuks direct leverbaar
22,30 €
€ 16,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen; 0,1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,4×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Gekleurde ring | blauw | blauw | blauw | groen | zonder | blauw | blauw | blauw | blauw | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC | HPC |