{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen; 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekafronding rv | 0,15 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202989 8M | |
EAN/GTIN | 4062406245030 | |
Nummer fabrikant | 202989 8M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX M VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8Mmm
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
77,60 €
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
636 stuks direct leverbaar
€ 56,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
69,60 €
€ 46,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen; 0,1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Gekleurde ring | blauw | blauw | geel |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,8 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | f8 | e8 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 3 |