{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen; 0,1×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC; TPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 46 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202989 12M | |
EAN/GTIN | 4062406245078 | |
Nummer fabrikant | 202989 12M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX M VHM-frees HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12Mmm
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
146,00 €
€ 90,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
182,50 €
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
927 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiSi |
Gekleurde ring | blauw | blauw | blauw |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | h10 | f8 |