GARANT Master INOX M VHM-frees HPC / TPC 14 mm

Artikelnummer: 202989 14
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,03×D bij kopieerfrezen; 0,1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC; TPC
Snijlengte Lc 26 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 36 mm
Vrijloop-⌀ D1 13,6 mm
Totale lengte L 83 mm
Schacht-⌀ Ds 14 mm
Hoekafronding rv 0,2 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202989 14
EAN/GTIN 4062406245085
Nummer fabrikant 202989 14

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in de meest uiteenlopende roestvrije staalsoorten. Toepasbaar met hoge snijsnelheden, bijv. in duplexstaalsoorten.

Tip:

Opvolger van nr. 203009.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen