VHM-ruwfrees HPC 6 mm

Artikelnummer: 205492 6
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 6 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6527
    Freesprofiel HR
    Tolerantie nominale ⌀ d11
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 30 graden
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie HPC
    Snijlengte Lc 13 mm
    Totale lengte L 57 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,033 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 205492 6
    EAN/GTIN 4045197543974
    Nummer fabrikant 205492 6

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    270
    Aluminium > 10% Si
    N
    190
    Staal < 500 N/mm²
    P
    115
    Staal < 750 N/mm²
    P
    100
    Staal < 900 N/mm²
    P
    95
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    65
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    55
    RVS < 900 N/mm²
    M
    55
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
    Voor hoge voedingssnelheden, zeer hoge verspaningscapaciteit.
    Zonder dynamische spoed. Maat 16M MID-frees: Afmetingen volgens fabrieksnorm.

    Tip:

    NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
    Aanbevolen opvolger nr. 205706.