HOLEX Pro INOX VHM-frees HPC 6 mm

Artikelnummer: 203015 6
op aanvraag
Op voorraad
964 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Inox
Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,4×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 13 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 19 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,025 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,03 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203015 6
EAN/GTIN 4045197772886
Nummer fabrikant 203015 6

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit bij de meest uiteenlopende soorten roestvrij staal. Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook voor staal tot ca. 1100 N/mm2 zeer geschikt.