{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 275 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 220 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177000 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197244932 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn, ⌀×dikte: 275X2mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 183,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
93,20 €
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Dikte | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Steek t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |