{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 180 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 8 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177000 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197905345 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn, ⌀×dikte: 225X2mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 122,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 68,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Dikte | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Aantal tanden Z | 180 | 180 | 180 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat steekcirkel | 55 mm | 55 mm | 55; 64 mm |