{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 400 mm | |
Dikte | 3,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 160 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 11 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 65 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177000 400X3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197245014 |