{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 250 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 200 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177000 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244925 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn, ⌀×dikte: 250X2,5mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 160,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 88,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
88,40 €
€ 66,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Aantal tanden Z | 200 | 200 | 128 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |