{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 315 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 160 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177000 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197244970 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn, ⌀×dikte: 315X3mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 280,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 165,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Steek t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Aantal tanden Z | 160 | 160 | 160 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |