{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 180 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 8 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177050 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197700445 | |
Nummer fabrikant | 177050 225X2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn 225X2 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 37,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Dikte | 2 | 2 | 2 |
Steek t | 4 | 6 | 8 |
Aantal tanden Z | 180 | 120 | 90 |
Meeneemgat ⌀ | 8 | 8 | 8 |