{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2 | |
Meeneemgat ⌀ | 8 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177250 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197700520 | |
Nummer fabrikant | 177250 225X2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad middel, ⌀×dikte: 225X2mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 68,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Dikte | 2 mm | 2 mm |
Steek t | 6 mm | 6 mm |
Aantal tanden Z | 120 | 120 |