{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 250 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 128 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177250 250X2 | |
EAN/GTIN | 4045197700544 | |
Nummer fabrikant | 177250 250X2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelzaagblad middel 250X2 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 40,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 54,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 30,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Dikte | 2 | 2 | 2 |
Aantal tanden Z | 128 | 200 | 100 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |