{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 315 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 8 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177250 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197095534 | |
Nummer fabrikant | 177250 315X3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cirkelzaagblad middel 315X3 mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
152,50 €
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
152,50 €
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
152,50 €
€ 105,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 315 | 315 | 315 |
Boring-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Aantal tanden Z | 120 | 160 | 100 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |