{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 370 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 50 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 10 mm | |
Aantal meeneemgaten | 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 15 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 80 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Kaltenbach | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177250 370X3/G | |
EAN/GTIN | 4045197700582 | |
Nummer fabrikant | 177250 370X3/G |