{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 370 mm | |
Dikte | 3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 50 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 10 mm | |
Aantal meeneemgaten | 4; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 15; 14 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 80; 85 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Kaltenbach | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177255 370X3/G | |
EAN/GTIN | 4067263212089 | |
Nummer fabrikant | 177255 370X3/G |