{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 300 mm | |
Dikte | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 160 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177255 300X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212041 | |
Nummer fabrikant | 177255 300X2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad middel, ongecoat, ⌀×dikte: 300X2,5mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
126,30 €
€ 95,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 289,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele |
Dikte | 2,5 mm | 2,5 mm |
Steek t | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm |