{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 250 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 128 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177255 250X2 | |
EAN/GTIN | 4067263211990 | |
Nummer fabrikant | 177255 250X2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad middel, ongecoat, ⌀×dikte: 250X2mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
77,10 €
€ 58,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 36,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 198,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Dikte | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Steek t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Aantal tanden Z | 128 | 128 | 128 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |