{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 120 | |
Steek t | 6 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 2 ; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 11; 9 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 45; 63; 50 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
geschikt voor materiaal | metaal | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177255 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4067263211969 | |
Nummer fabrikant | 177255 225X2/K |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad middel, ongecoat, ⌀×dikte: 225X2/Kmm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
68,70 €
€ 51,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
67,60 €
€ 27,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | Eisele |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Dikte | 2 mm | 2 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Aantal meeneemgaten | 2; 2 ; 4 | 2 |
Meeneemgat steekcirkel | 45; 63; 50 mm | 45 mm |