{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 275 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 220 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177050 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197095404 | |
Nummer fabrikant | 177050 275X2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn 275X2 mm
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
93,20 €
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
93,20 €
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 275 | 275 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Dikte | 2 | 2 |
Steek t | 4 | 8 |
Aantal tanden Z | 220 | 110 |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 |