{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 450 mm | |
Tanden per inch | 6 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 32 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171100 450/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114053 | |
Nummer fabrikant | 3809-450-32-1.60-6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machine- zaagblad 450/6
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 34,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 18,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 32 mm | 32 mm | 38 mm |
Snijmateriaal | Bimetaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm | 8,5 mm |
Dikte | 1,6 mm | 2 mm | 2 mm |
Tanden per inch | 6 | 6 | 6 |
Vertanding | Normaal | Normaal | Normaal |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad | Machinezaagblad |