{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 550 mm | |
Tanden per inch | 6 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 45 mm | |
Dikte | 2,25 mm | |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171100 550/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114428 | |
Nummer fabrikant | 3809-550-45-2.25-6 |