{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 350 mm | |
Tanden per inch | 10 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 25 mm | |
Dikte | 1,25 mm | |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171100 350/10 | |
EAN/GTIN | 7311518113759 | |
Nummer fabrikant | 3809-350-25-1.25-10 |