{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 400 mm | |
Tanden per inch | 8 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 32 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171100 400/8 | |
EAN/GTIN | 7311518113940 | |
Nummer fabrikant | 3809-400-32-1.60-8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Machine- zaagblad 400/8
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 22,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Snijmateriaal | Bimetaal | HSS | HSS |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dikte | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Tanden per inch | 8 | 8 | 8 |
Vertanding | Normaal | Normaal | Normaal |
Producttype | Machinezaagblad | Machinezaagblad | Machinezaagblad |