{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 400 mm | |
Tanden per inch | 14 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 32 mm | |
Dikte | 1,6 mm | |
Spangat-⌀ | 8,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171100 400/14 | |
EAN/GTIN | 7311518113902 | |
Nummer fabrikant | 3809-400-32-1.60-14 |