{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 450 mm | |
Tanden per inch | 4 | |
Snijmateriaal | Bimetaal | |
Vertanding | Normaal | |
Breedte | 38 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Spangat-⌀ | 10,5 mm | |
Producttype | Machinezaagblad |
Artikelnummer | 171100 450/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114114 | |
Nummer fabrikant | 3809-450-38-2.00-4 |